pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB201FA0 PULS.PIATTO MOMENT MET ROSSO 1NO+1NC VIT - 3SU11500AB201FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958166

Codice prodotto

SIE3SU11500AB201FA0

Cod. produttore

3SU11500AB201FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'eccezionale robustezza e versatilità d'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Tipo di attivazione: ad impulso, bottone piatto
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Collegamento: morsetto a vite, con possibilità di PROFINET,AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: alto grado di protezione, resistente a polvere e oli
    • Facilità di montaggio: montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali
    • Elevata flessibilità di cablaggio e collegamento
    • Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni, anche con pulizia ad alta pressione
    • Documentazione completadisponibile per supporto alla scelta e all'ordinazione
    • Varietà di esecuzioni disponibili per soddisfare diverse esigenze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS