pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB101FA0 PULS.PIATTO MOMENT MET NERO 1NO+1NC VITE - 3SU11500AB101FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Nero

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958159

Codice prodotto

SIE3SU11500AB101FA0

Cod. produttore

3SU11500AB101FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un’installazione semplice e un design robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm,rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Gradodi protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online grafico disponibile per selezione e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Funzionamento affidabile resistendo a polvere, oli e liscivia
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Disponibile in diverse esecuzioni e colori per soddisfare esigenze varie
    • Documentazione completa fornita per supportare l’uso del prodotto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS