SIEMENS - SIE3SU11500AB101BA0 PULS. PIATTO NERO 1NA - 3SU11500AB101BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Nero
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958289
Codice prodotto
SIE3SU11500AB101BA0
Cod. produttore
3SU11500AB101BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Nero
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
-99999 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante ad impulso per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in un design robusto e moderno.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido, nero
- Tipo: bottone piatto, ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO
- Connessione: morsetto a vite
- Certificazioni: omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100%.
- Resistente a polvere, oli e liscivia.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione facile.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Varietà di esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione.
Dichiarazione dinon responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


