pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11060AB703FA0 PULS.LUM.PLAST.TRASP MOMEN.1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB703FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Neutro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209974050

Codice prodotto

SIE3SU11060AB703FA0

Cod. produttore

3SU11060AB703FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Neutro

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design innovativo e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, bottone piatto
    • Materiale: plastica trasparente
    • Tipo: ad impulso, con supporto
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: integrato AC 230 V
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale ed esterno

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere e oli
    • Flessibilità aumentata grazie alla riduzione dei cablaggi e minimizzazione delle fonti di errore
    • Configuratore online grafico per una comoda scelta e ordinazione di prodotti
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS