pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11060AB703BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11060AB703BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Neutro
Vedi le opzioni disponibiliRosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959477

Codice prodotto

SIE3SU11060AB703BA0

Cod. produttore

3SU11060AB703BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Neutro

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT di Siemens è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design innovativo con un'installazione semplificata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica trasparente
    • Tipo di bottone: ad impulso con supporto
    • Contatti: 1 NO
    • Modulo LED: integrato, tensione AC 230 V
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambiente industriale e esterno
    • Possibilità di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Robustezza e affidabilità in condizioni difficili, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di cablaggio avanzato
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di dispositivi
    • Disponibilità in più colori e configurazioni, con opzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS