SIEMENS - SIE3SU11060AB601FA0 PULS.LUM.PLAST.BIANC MOMEN.1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB601FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209973985
Codice prodotto
SIE3SU11060AB601FA0
Cod. produttore
3SU11060AB601FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in plastica, bianco, bottone piatto
- Comportamento: ad impulso, con supporto, 1 NO+1 NC
- Modulo LED con LED integrato: AC 230 V
- Morsetto: a vite
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità in presenza di polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varietà di esecuzioni: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS