pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11060AB401BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 230V AC 1NA - 3SU11060AB401BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959415

Codice prodotto

SIE3SU11060AB401BA0

Cod. produttore

3SU11060AB401BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso SIRIUS ACT da 22 mm, rotondo e in plastica, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: verde
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Tipo di contatto: 1 NO
  • Modulo LED: integrato, AC 230 V
  • Collegamento: morsetto a vite
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online: disponibile per scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione al 100 % per fori di montaggio non scanalati
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità grazie a opzioni di connessione multiple
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Varie esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS