SIEMENS - SIE3SU11060AB301FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB301FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209973954
Codice prodotto
SIE3SU11060AB301FA0
Cod. produttore
3SU11060AB301FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Connessione: morsetto a vite
- Protezione: alta protezione, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione semplificata con un innovativo concetto di innesto a scatto, realizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Dimensioni di installazione flessibili grazie a semplici fori non scanalati.
- Protezione antirotazione al 100% per un funzionamento affidabile in condizioni difficili.
- Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione, non compromettono il funzionamento con polvere, oli o liscivia.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione comoda di singoli apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Varie esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, e diverse altezze di bottone e ghiera.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS