pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11030AB703FA0 PULS.LUM.PLAST.TRASP MOMEN.1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB703FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Neutro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957398

Codice prodotto

SIE3SU11030AB703FA0

Cod. produttore

3SU11030AB703FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Neutro

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

110 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design robusto con facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Plastica trasparente
    • Tipologia: Bottone piatto, ad impulso
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Moduli LED: LED integrato AC 110 V
    • Montaggio: Senza attrezzi, protezione antirotazione integrata
    • Protezione: Ideale per ambiente industriale e esterno
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano.
    • Elevata protezione contro polvere, oli e liscivia.
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D.
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplificata.
    • Varianti disponibili: più colori, con o senza iscrizione, diverse altezze di bottone.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS