SIEMENS - SIE3SU11020AB703FA0 PULS.LUM.PLAST.TRASP MOMEN.1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB703FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Neutro
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957145
Codice prodotto
SIE3SU11020AB703FA0
Cod. produttore
3SU11020AB703FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Neutro
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica trasparente
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: integrato AC/DC 24V
- Connessione: morsetto a molla, cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato
- Disponibilità: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggiosemplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Robusti e adatti per ambienti industriali e esterni.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione facile.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzati da un design robusto e da un'installazione semplificata.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS