SIEMENS - SIE3SU11020AB703BA0 PULS.LUM. TRASP.MOLLA LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB703BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Neutro
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957251
Codice prodotto
SIE3SU11020AB703BA0
Cod. produttore
3SU11020AB703BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Neutro
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica trasparente
- Tipo: ad impulso
- Supporto: incluso
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: integrato AC/DC 24V
- Morsetto: a molla
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento disponibile
- Montaggio semplice e veloce, possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistenti a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Flessibilità nella scelta del design e delle funzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione comode dei dispositivi
- Opzioni di personalizzazione nelle altezze di bottone e ghiera
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in modalità robusta e flessibile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


