pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11020AB701FA0 PULS.LUM.PLAST.TRASP MOMEN.1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB701FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Neutro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957084

Codice prodotto

SIE3SU11020AB701FA0

Cod. produttore

3SU11020AB701FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Neutro

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un'elevata affidabilità anche in ambienti difficili.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica trasparente
    • Configurazione contatto: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
    • Montaggio: semplice fori non scanalati con protezione antirotazione
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Benefici per i clienti:

    • Installazione con una sola mano senza attrezzi speciali
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nella configurazione
    • Disponibilità di diverse personalizzazioni: colori, luminosità, altezze di bottone
    • Documentazione completa disponibile per supporto alla scelta e all'ordinazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS