pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11020AB603FA0 PULS.LUM.PLAST.BIANC MOMEN.1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB603FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Bianco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957138

Codice prodotto

SIE3SU11020AB603FA0

Cod. produttore

3SU11020AB603FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzati da un design robusto e una facile installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, bianco
    • Tipologia: ad impulso
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Connessione: morsetto amolla
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link disponibile
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per uso facile e sicuro.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
    • Flessibilità nella configurazione con più opzioni di colore e funzionalità.
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e l'installazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS