pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11020AB603BA0 PULS.LUM. BIANCO MOLLA LED24V UC 1NA - 3SU11020AB603BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957244

Codice prodotto

SIE3SU11020AB603BA0

Cod. produttore

3SU11020AB603BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Bianco

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità elevate.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: bianco
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Contatti: 1 NO
  • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
  • Morsetto: a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio facile con un innovativo concetto di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% con semplici fori non scanalati per il montaggio.
  • Adatto per impiego industriale e in ambienti esterni grazie all'elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamento flessibile con cablaggio standard e tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento.
  • Disponibile in diverse esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso e varie altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS