pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11020AB503BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU MOLLA LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB503BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Blu

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957237

Codice prodotto

SIE3SU11020AB503BA0

Cod. produttore

3SU11020AB503BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Blu

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: blu
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Configurazione: 1 NO
  • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
  • Tipo di morsetto: morsetto a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile senza attrezzi speciali.
  • Sezione di montaggio con fori non scanalati e protezione antirotazione al 100% integrata.
  • Grado di protezione elevato per impieghi industriali e in ambienti esterni.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per una maggiore flessibilità.
  • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione semplice.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS