pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11020AB303FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB303FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Giallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957107

Codice prodotto

SIE3SU11020AB303FA0

Cod. produttore

3SU11020AB303FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo praticità e robustezza per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, colore giallo
    • Tipo: ad impulso, con supporto
    • Configurazione contatti: 1 NO+1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
    • Elevata resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Opzioni di personalizzazione disponibile peradattarsi a diverse esigenze
    • Configuratore online per una semplice scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa inclusa, come manuali e schemi di collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS