pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11020AB303BA0 PULS.LUM. GIALLO MOLLA LED24V UC 1NA - 3SU11020AB303BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957213

Codice prodotto

SIE3SU11020AB303BA0

Cod. produttore

3SU11020AB303BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e senza attrezzi speciali.

Dettagli tecnici:

  • Diametro:22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: giallo
  • Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
  • Contatti: 1 NO
  • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
  • Connessione: morsetto a molla
  • Omologazioni: per il mercato mondiale
  • Protezione: antirotazione al 100%
  • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
  • Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Protezione da polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
  • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Disponibilità in vari colori e configurazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS