SIEMENS - SIE3SU11020AB301FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB301FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957046
Codice prodotto
SIE3SU11020AB301FA0
Cod. produttore
3SU11020AB301FA0
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Altezza dell'apertura:
11 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


