SIEMENS - SIE3SU11020AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB301BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957169
Codice prodotto
SIE3SU11020AB301BA0
Cod. produttore
3SU11020AB301BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, giallo
- Tipo: bottone ad impulso
- Configurazione: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: grado di protezione elevato, protezione antirotazione al 100%
- Opzioni: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Installazione semplice e rapida, grazie all'innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Elevata robustezza, adatto per uso industriale e in ambienti esterni, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Flessibilità nel cablaggio, riducendo le fonti di errore.
- Configuratore online per un'ordinazione e scelta più comode dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e l'integrazione del prodotto.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un design innovativo e robusto adatto per ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


