SIEMENS - SIE3SU11001HB201CF0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11001HB201CF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoEsecuzione del collegamento elettrico:
AltroNumero contatti normalmente chiusi (NC):
1Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957824
Codice prodotto
SIE3SU11001HB201CF0
Cod. produttore
3SU11001HB201CF0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
75 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
46.4 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Colore: rosso
- Design: permanente con blocco positivo
- Norma: conforme a DIN EN ISO 13850
- Sblocco: a rotazione
- Disco targhetta: giallo, senzaiscrizione
- Contatti: 1 NC, morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Accessori: supportoe moduli inclusi
- Montaggio semplice con un'unica mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facilità di pulizia, inclusa la pulizia congetto ad alta pressione
- Minimizza le fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio versatile
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
È un dispositivo per il comando di applicazioni relative alla sicurezza, progettato per garantire un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali e all'aperto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS