pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB801FA0 PULS. MOMENT.PLAST.GRIG 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB801FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959248

Codice prodotto

SIE3SU11000AB801FA0

Cod. produttore

3SU11000AB801FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Grigio

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, grigio
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC, morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento
    • Variante: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio versatile
    • Alta affidabilità operativa anche in condizioni difficili
    • Flessibilità nella scelta del design e delle funzionalità
    • Comodo accessoa risorse informative e di supporto
    • SIRIUS ACT garantisce performance elevate nel comando e nella segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS