pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB701FA0 PULS. MOMENT.PLAST.TRASP 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB701FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959231

Codice prodotto

SIE3SU11000AB701FA0

Cod. produttore

3SU11000AB701FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Neutro

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione affidabile e facile da installare.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica trasparente
    • Tipo: ad impulso con supporto 1 NO + 1 NC
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online per selezione e ordinazione apparecchi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere e oli
    • Scelta di diverse esecuzioni, tra cui colori e altezze di bottone
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS