SIEMENS - SIE3SU11000AB501BA0 PULS. PIATTO BLU 1NA - 3SU11000AB501BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Blu
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959385
Codice prodotto
SIE3SU11000AB501BA0
Cod. produttore
3SU11000AB501BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Blu
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, blu
- Tipo: bottone piatto, ad impulso, con supporto 1 NO
- Morsetto a vite
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Opzioni di esecuzione: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplice e veloce con un'unica mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Elevata flessibilità nelle opzioni di connessione
- Mantenimento della funzionalità anche in presenza di polvere, oli e liscivia
- Disponibilità in diverse altezze di bottone e ghiera
- SIRIUS ACT - Performance in Action, garantendo un comando e una segnalazione semplici e altamente performanti
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per l'industria.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS