pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB401FA0 PULS. MOMENT.PLAST.VERDE 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB401FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959200

Codice prodotto

SIE3SU11000AB401FA0

Cod. produttore

3SU11000AB401FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e funzioni altamente flessibili.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica di alta qualità
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di collegamento: morsetto a vite
    • Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e all'aperto
    • Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Varianti disponibili: colori differenti, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza utensili speciali
    • Protezione antirotazione integrata, su semplici fori non scanalati
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie al collegamento flessibile
    • Accesso a una documentazione completa per supportare la scelta e l'ordinazione
    • Design altamente performante, semplice da montare e perfetto per diverse applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS