pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB303FA0 PULS. MOMENT.PLAST.GIALL 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB303FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Giallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959316

Codice prodotto

SIE3SU11000AB303FA0

Cod. produttore

3SU11000AB303FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione robusto, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, giallo
    • Bottone: piatto, ad impulso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a molla
    • Protezione: grado di protezione elevato
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online disponibile per ordinazione e scelta di dispositivi

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice con un solo gesto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Varietà di esecuzioni disponibili, tra cui colori e opzioni di iscrizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS