SIEMENS - SIE3SU11000AB301FA0 PULS. MOMENT.PLAST.GIALL 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB301FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959194
Codice prodotto
SIE3SU11000AB301FA0
Cod. produttore
3SU11000AB301FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, colore giallo
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto 1 NO + 1 NC
- Collegamento: morsetto a vite
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti esterni
- Pulizia con getto ad alta pressione possibile
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione di componenti
- Montaggio facile con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Disponibilità in diverse esecuzioni e configurazioni
- Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'esperienza di montaggio semplificata e un'elevata protezione per ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


