SIEMENS - SIE3SU11000AB103CA0 PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NC - 3SU11000AB103CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
NeroEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Nero
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956780
Codice prodotto
SIE3SU11000AB103CA0
Cod. produttore
3SU11000AB103CA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Nero
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, nero
- Funzione: ad impulso, con supporto 1 NC
- Facilità di montaggio con innesto a scatto, senza attrezzi speciali richiesti
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configutatore online per scelta e ordinazione personalizzata
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle opzioni di installazione e configurazione
- Documentazione completa disponibile per supporto utente
- Varie esecuzioni fornite: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Apparecchio completo con supporto e moduli inclusi
- Performance elevata nella segnalazione e nel comando
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, garantendo un'installazione semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


