pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB101FA0 PULS. MOMENT.PLAST.NERO 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB101FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209937192

Codice prodotto

SIE3SU11000AB101FA0

Cod. produttore

3SU11000AB101FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica nera, bottonepiatto
    • Tipo: ad impulso, con supporto 1 NO+1 NC
    • Morsetto: a vite
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Affidabilità resistente a polvere, oli e liscivia
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Flessibilità con esecuzioni personalizzabili in vari colori e opzioni di luminosità
    • Documentazione completa disponibile per supporto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS