SIEMENS - SIE3SB24040D BLOC. CONTATTO 1NO X 3SB2 SAFETY SPRING - 3SB24040D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4011209028371
Codice prodotto
SIE3SB24040D
Cod. produttore
3SB24040D
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Tipo di montaggio:
Altro
- Un contatto NO con molla di sicurezza
- Attacco a spina piatta
- Struttura modulare e comprovata nella pratica
- Dimensioni compatte, ideali per piccoli pannelli di comando
- Massima funzionalità e estrema robustezza
- Conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione senza attrezzi speciali per un'elevata densità di componenti
- Diverse varianti di contatti disponibili con attacchi a spina piatta o pin a saldare
- Facilità di installazione e configurazione
- Adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali
- Accessori opzionali disponibili, come cappuccidi protezione e targhette identificative
- Design salvaspazio per un utilizzo efficiente dello spazio nei pannelli di controllo
Elemento di commutazione 1 NO
Questo prodotto è un elemento di commutazione con molla di sicurezza, progettato per l'impiego in dispositivi di comando e segnalazione industriali della serie SIRIUS 3SB2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


