pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RX95030BA00 AS-I ALIMENT. 8A SITOP 115-230. ..500V A - 3RX95030BA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 85...132 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC

  • Max. corrente d'uscita in DC - 8 A

  • Capacità di ridondanza - no

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 85...132 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209641471

Codice prodotto

SIE3RX95030BA00

Cod. produttore

3RX95030BA00

Produttore

SIE

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

85...132 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Max. corrente d'uscita in DC:

8 A

Capacità di ridondanza:

no

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

85...132 V

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

2.4 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

2.4 A

Tensione d'uscita DC:

29.5...31.6 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Larghezza:

120 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

125 mm

As-i Power 8A AC 120 V/230-500 V

Alimentatore di rete AS-Interface progettato per fornire una potenza affidabile con funzioni avanzate di sicurezza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Alimentatore di rete AS-Interface
  • IP: IP20
  • IN: AC 120 V / 230-500 V
  • OUT: AS-I, 8 A (DC 30 V)
  • Riconoscimento di guasto verso terra
  • Rilevamento di sovraccarico integrato
  • Disaccoppiamento dati AS-i
  • Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente

Vantaggi per il cliente:

  • Funzioni avanzate di sicurezza con riconoscimento di guasto verso terra.
  • Rilevamento di sovraccarico integrato peruna maggiore protezione.
  • Design compatto e affidabile per un facile montaggio e utilizzo.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS