pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RX95020BA00 AS-I ALIMENT.5A SITOP DESIGN 115-230V AC - 3RX95020BA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 85...132 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC

  • Max. corrente d'uscita in DC - 5 A

  • Capacità di ridondanza - no

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 85...132 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209641464

Codice prodotto

SIE3RX95020BA00

Cod. produttore

3RX95020BA00

Produttore

SIE

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

85...132 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Max. corrente d'uscita in DC:

5 A

Capacità di ridondanza:

no

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

85...132 V

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

1.5 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

2.7 A

Tensione d'uscita DC:

29.5...31.6 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Larghezza:

70 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

125 mm

    As-i Power 5A AC 120V/230V

    Alimentatore di rete AS-Interface progettato per fornire una corrente continua di 5A a 30V, garantendo la sicurezza e l'efficienza nel funzionamento dei dispositivi AS-i.

    Dettagli tecnici:

    • Input: AC 120 V / 230 V
    • Output: AS-i, 5A (DC 30 V)
    • IP20
    • Riconoscimento di guasto verso terra
    • Rilevamento di sovraccarico integrato
    • Disaccoppiamento dati AS-i

    Vantaggi per i clienti:

    • Migliore sicurezza grazie al riconoscimento di guasto verso terra.
    • Protezione contro sovraccarichi per un funzionamento affidabile.
    • Facile integrazione nel sistema AS-Interface per standard di bus di campo intelligente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS