SIEMENS - SIE3RX95012BA00 AS-I ALIMENT. 2.6A CLASS 2, 115-230V AC - 3RX95012BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 85...132 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 85...132 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz - 0.8 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz - 0.8 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209700482
Codice prodotto
SIE3RX95012BA00
Cod. produttore
3RX95012BA00
Produttore
SIE
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
85...132 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
85...132 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
0.8 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
0.8 A
Tensione d'uscita DC:
29.5...31.6 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Max. corrente d'uscita in DC:
2.6 A
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
50 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
125 mm