SIEMENS - SIE3RX95011BA00 AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 24V DC - 3RX95011BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Tensione d'ingresso DC - 20...29 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz - -99999 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209646964
Codice prodotto
SIE3RX95011BA00
Cod. produttore
3RX95011BA00
Produttore
SIE
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tensione d'ingresso DC:
20...29 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
-99999 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
-99999 A
Corrente d'ingresso massima DC:
-99999 A
Tensione d'uscita DC:
29.5...31.6 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Max. corrente d'uscita in DC:
-99999 A
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
50 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
125 mm