pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55546HA16 SOFTSTARTER 690V 840A 110-250V VT - 3RW55546HA16

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 840 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1820 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621059334

Codice prodotto

SIE3RW55546HA16

Cod. produttore

3RW55546HA16

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

840 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

250 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

450 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

450 kW

Regolazione della coppia:

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

800 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Softstarter SIRIUS 200

Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 690 V
  • Corrente: 840 A
  • Alimentazione: AC 110 ... 250 V
  • Campo di potenza: fino a 560 kW
  • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
  • Display HMI: rimovibile per visualizzazioni chiare

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Bypass integrato per forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
  • Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate del motore
  • Regolazione di coppia innovativa per avviamenti ottimali
  • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
  • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
  • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS