SIEMENS - SIE3RW55546HA16 SOFTSTARTER 690V 840A 110-250V VT - 3RW55546HA16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
840 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
250 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 840 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1820 Kg CO₂-eq
EAN
4047621059334
Codice prodotto
SIE3RW55546HA16
Cod. produttore
3RW55546HA16
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
840 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
250 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
450 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
450 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
800 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Voltaggio: finoa 690 V
- Corrente: fino a 840 A
- Potenza: fino a 560 kW
- Fonte di alimentazione: 24 V, 110 V a 250 V
- Morsetti: a vite e a molla
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate
- Comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (moduli opzionali)
- Display HMI a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Monitoraggio intelligente contro surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Regolazione di coppia per un avviamento ottimale
- Messa in servizio semplice con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Flessibilità per soddisfare vari compiti
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase in applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS