SIEMENS - SIE3RW55446HA06 SOFTSTARTER 690V AC 250A 24V AC/DC VITE - 3RW55446HA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621041384
Codice prodotto
SIE3RW55446HA06
Cod. produttore
3RW55446HA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
132 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
132 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
250 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Softstarter SIRIUS 3RW55
Il softstarter SIRIUS 3RW55 offre avviamento e arresto graduali per motori asincroni trifase in applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
- Modello: SIRIUS 3RW55
- Range di tensione: 200-690 V
- Corrente nominale: 250 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Tipo di morsetti: a vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrata
- Compatibilità con moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display HMI: a colori, rimovibile
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico grazie al bypass integrato
- Funzioni di monitoraggio intelligente per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Grande flessibilità per adattarsi a vari compiti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


