pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52442AC04 SOFTSTARTER 400V AC 250A 24V AC/DC MOLL - 3RW52442AC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

786 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621037547

Codice prodotto

SIE3RW52442AC04

Cod. produttore

3RW52442AC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

132 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

132 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

250 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per un design compatto
    • Funzioni di monitoraggio intelligente per la protezione dal surriscaldamento
    • Controllo a 3 fasi, adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Disponibilità di varianti con uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Modulo HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre picchi di corrente e oscillazioni di tensione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altre soluzioni
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
    • Protezione efficiente per motore e rete di alimentazione
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) per una maggiore affidabilità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS