pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55442HA04 SOFTSTARTER 400V AC 250A 24V AC/DC MOLL - 3RW55442HA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

833 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621041261

Codice prodotto

SIE3RW55442HA04

Cod. produttore

3RW55442HA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

132 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

132 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

250 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase con una notevole efficienza.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 250 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, da 110 a 250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per un basso riscaldamento
    • Funzioni di monitoraggio per la protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Facilitazione nella messa in servizio con parametrizzazione automatica
    • Spazio ridotto e semplificazione del cablaggio rispetto ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Flessibilità elevata per soddisfare vari requisiti operativi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS