SIEMENS - SIE3RW55442HA04 SOFTSTARTER 400V AC 250A 24V AC/DC MOLL - 3RW55442HA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621041261
Codice prodotto
SIE3RW55442HA04
Cod. produttore
3RW55442HA04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
132 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
132 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
250 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 250 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, da 110 a 250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Bypass integrato per un basso riscaldamento
- Funzioni di monitoraggio per la protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- HMI con display a colori rimovibile
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Facilitazione nella messa in servizio con parametrizzazione automatica
- Spazio ridotto e semplificazione del cablaggio rispetto ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Flessibilità elevata per soddisfare vari requisiti operativi
Softstarter SIRIUS 3RW55
Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase con una notevole efficienza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS