SIEMENS - SIE3RW55366HA14 SOFTSTARTER 400V AC 171A 110-250V AC VI - 3RW55366HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
171 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
45 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 171 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621040998
Codice prodotto
SIE3RW55366HA14
Cod. produttore
3RW55366HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
171 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
45 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
90 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
90 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
160 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 171 A
- Tensione di alimentazione di comando: 110 ... 250 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Compatibile con tensioni fino a 690 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale che riduce picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Funzioni di monitoraggio intelligente per la protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore.
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale.
- Messa in servizio semplice con parametrizzazione automatica.
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring.
- Grande flessibilità per soddisfare esigenze specifiche.
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS