pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55346HA14 SOFTSTARTER 400V AC 113A 110-250V AC VI - 3RW55346HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621040592

Codice prodotto

SIE3RW55346HA14

Cod. produttore

3RW55346HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

55 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

110 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 113 A
    • Range di potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Funzioni di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
    • Modulo HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per un'alimentazione più stabile
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica o assistente di applicazione
    • Piani di manutenzione preventiva grazie al Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS