pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55346HA16 SOFTSTARTER 690V AC 113A 110-250V AC VI - 3RW55346HA16

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621040615

Codice prodotto

SIE3RW55346HA16

Cod. produttore

3RW55346HA16

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

55 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

110 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-690 V 113 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase in applicazioni complesse.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando da 24 V, 110 V a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per forma costruttiva compatta
    • Controllo a 3 fasi adatto a potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione durante l'avviamento
    • Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica o assistente di applicazione
    • Grande facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Display HMI a colori per visualizzazioni chiare di valori e segnalazioni diagnostiche
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS