SIEMENS - SIE3RW55346HA06 SOFTSTARTER 690V AC 113A 24V AC/DC VITE - 3RW55346HA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
113 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621040585
Codice prodotto
SIE3RW55346HA06
Cod. produttore
3RW55346HA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
55 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
55 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando 24 V, 110 a 250 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali, come IEC e UL/CSA
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
- Monitoraggio intelligente per la protezione delsoftstarter e del motore
- Regolazione innovativa della coppia per un avviamento ottimale
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
Softstarter SIRIUS 200-690 V 113 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per il controllo efficiente dell'avviamento e dell'arresto graduali di motori asincroni trifase in applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS