pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55263HA14 SOFTSTARTER 400V AC 77A 110-250V AC ML. - 3RW55263HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

77 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 77 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621040196

Codice prodotto

SIE3RW55263HA14

Cod. produttore

3RW55263HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

77 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

37 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

37 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

75 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo un'ottima gestione della corrente e un significativo risparmio di spazio.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 77 A
    • Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Compatibile con reti fino a 690 V
    • Funzioni di monitoraggio intelligente per prevenzione surriscaldamento e sovraccarico
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Outut analogico e protezione motore a termistore inclusi
    • Certificazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Basso riscaldamento grazie al bypass integrato
    • Facilità d'uso con parametrizzazione automatica e assistente di applicazione
    • HMI con display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità nell'installazione rispetto ad avviatori tradizionali e convertitori di frequenza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS