pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55263HA16 SOFTSTARTER 690V AC 77A 110-250V AC ML. - 3RW55263HA16

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

77 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 77 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621040219

Codice prodotto

SIE3RW55263HA16

Cod. produttore

3RW55263HA16

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

77 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

37 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

37 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

75 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per il controllo del avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una serie di vantaggi operativi significativi.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-690 V
    • Corrente nominale: 77 A
    • Potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: da 110 a 250 V o 24 V
    • Protezione motore a termistore integrata
    • Comunicazione tramite moduli opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display HMI a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Facilitazione della messa in servizio con parametrizzazione automatica
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoring per la protezione da surriscaldamento
    • Regolazione ottimale della coppia per un avviamento efficace del motore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS