pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55261HA14 SOFTSTARTER 400V AC 77A 110-250V AC VIT - 3RW55261HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

77 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 77 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621040097

Codice prodotto

SIE3RW55261HA14

Cod. produttore

3RW55261HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

77 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

37 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

37 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

75 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Display HMI a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
    • Omologazioni internazionali (IEC eUL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e arresto per ridurre l'usura del motore
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
    • Controllo a 3 fasi ottimizza l'impiego con potenze elevate del motore
    • Regolazione della coppia per un avviamento ottimale
    • Messa in servizio semplice e rapida con assistenza all'applicazione
    • Piani di manutenzione preventiva attraverso Condition Monitoring

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS