pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55253HA16 SOFTSTARTER 690V AC 63A 110-250V AC ML. - 3RW55253HA16

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

63 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

18.5 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621040011

Codice prodotto

SIE3RW55253HA16

Cod. produttore

3RW55253HA16

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

63 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

18.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

30 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

55 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-690 V 63 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, garantendo un controllo efficiente della corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-690 V
    • Corrente nominale: 63 A
    • Alimentazione di comando: AC 110 a 250 V
    • Potenza massima: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per ridotto riscaldamento
    • Funzioni di monitoraggio intelligente per prevenire il surriscaldamento
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamenti ottimali
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display HMI a coloririmovibile per visualizzazione chiara
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Benefici per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Facilità d'uso con parametrizzazione automatica e assistente di applicazione
    • Minore ingombro e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione per una maggiore affidabilità
    • Monitoraggio delle condizioni per piani di manutenzione preventiva
    • Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS