SIEMENS - SIE3RW55253HA14 SOFTSTARTER 400V AC 63A 110-250V AC ML. - 3RW55253HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621039992
Codice prodotto
SIE3RW55253HA14
Cod. produttore
3RW55253HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
30 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 63 A
- Alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
- Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- DisplayHMI a colori rimovibile
- Compatibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione per un funzionamento facile e affidabile
- Regolazione di coppia innovativa per prestazioni ottimali del motore
- Installazione semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Flessibilità per soddisfare vari compiti industriali
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo numerosi vantaggi in termini di efficienza e facilità d'uso.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS