pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55253HA14 SOFTSTARTER 400V AC 63A 110-250V AC ML. - 3RW55253HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

63 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

18.5 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039992

Codice prodotto

SIE3RW55253HA14

Cod. produttore

3RW55253HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

63 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

18.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

30 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

55 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo numerosi vantaggi in termini di efficienza e facilità d'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 63 A
    • Alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • DisplayHMI a colori rimovibile
    • Compatibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione per un funzionamento facile e affidabile
    • Regolazione di coppia innovativa per prestazioni ottimali del motore
    • Installazione semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare vari compiti industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS