pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55241HA06 SOFTSTARTER 690V AC 47A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55241HA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039688

Codice prodotto

SIE3RW55241HA06

Cod. produttore

3RW55241HA06

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

47 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

22 kW

Regolazione della coppia:

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

45 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

softstarter SIRIUS 200-690 V 47 A, AC/DC 24 V morsetti a vite Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori difrequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente la forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante lavviamento a regime a un valore massimo impostabile. Grazie al controllo a 3 fasi il softstarter è particolarmente adatto allimpiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta. La regolazione di coppia innovativa assicura un avviamento a regime ottimale del motore. Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica oppure assistente di applicazione. Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring. HMI con display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e di segnalazioni diagnostiche. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I softstarter 3RW55 High Performance sono disponibili per retifino a 690 V in un campo di potenza fino a 560 kW con tensionidi alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V e con morsetti a vite e a molla. Luscita analogica e la protezione motore a termistore sono parte integrante dei softstarter High Performance. Moduli di comunicazione opzionali inseribili consentono il collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP. Il modulo HMI da incasso può essere anche montato nella porta del quadro elettrico. I softstarter 3RW55 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RW44. Softstarter SIRIUS 3RW5 - Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS